イージーフィットバー High

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00892125 品番 EBH098G
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

仕様21mm up/21mm back 材質アルミ ゴールド 内径(Φ)14 ハンドル径(Φmm)22.2 適合車種CB400SF/SB 99-13 立ち上がり角(°)68 絞り角(°)28
注意
※ブレーキホースは30mmロングに交換が必要です。スロットルケーブル、クラッチケーブルはノーマルの使用が可能です。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。スイッチ穴加工済み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする