曜日別特売
EBH730G イージーフィットバー High EFFEX(エフェックス) 00892168

EBH730G イージーフィットバー High EFFEX(エフェックス) 00892168
EBH730G イージーフィットバー High EFFEX(エフェックス) 00892168
EBH730G イージーフィットバー High EFFEX(エフェックス) 00892168
EBH730G イージーフィットバー High EFFEX(エフェックス) 00892168

イージーフィットバー High

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ゴールド
内容量1本注文コード00892168品番EBH730G
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

仕様21mm up/21mm back材質アルミゴールド内径(Φ)14ハンドル径(Φmm)22.2適合車種ZRX1200DAEG 09-16立ち上がり角(°)61絞り角(°)26
注意
※ブレーキホースは30mmロングに交換が必要です。スロットルケーブル、クラッチケーブルはノーマルの使用が可能ですが交換を推奨しています。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。スイッチ穴加工済み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする