曜日別特売
EBL049K イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス) 00892186

EBL049K イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス) 00892186
EBL049K イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス) 00892186
EBL049K イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス) 00892186
EBL049K イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス) 00892186

イージーフィットバー Low

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
適合車種CB750 01-08
内容量1本注文コード00892186品番EBL049K
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

適合車種CB750 01-08ブラック材質アルミ内径(Φ)14ハンドル径(Φmm)22.2立ち上がり角(°)81絞り角(°)28仕様7mm down/7mm forward
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする