イージーフィットバー Low

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 適合車種HORNET250 03-07 シルバー 注文コード00892326 品番EBL155S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は適合車種・色など8種類から選べます 他の種類を見る

「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

仕様7mm down/7mm forward 材質アルミ 形状スイッチ穴加工済み シルバー 内径(Φ)14 ハンドル径(Φmm)22.2 適合車種HORNET250 03-07 立ち上がり角(°)86 絞り角(°)27
注意
※ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00892317
2023-09-09
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ホーネット250のハンドルを交換しました。スイッチ穴も開いており、スムーズに取り付きます。アルミ製で色はブラック、カッコよく仕上がっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする