曜日別特売
EBL201K イージーフィットバー EFFEX(エフェックス) 00892378

EBL201K イージーフィットバー EFFEX(エフェックス) 00892378
EBL201K イージーフィットバー EFFEX(エフェックス) 00892378
EBL201K イージーフィットバー EFFEX(エフェックス) 00892378
EBL201K イージーフィットバー EFFEX(エフェックス) 00892378

イージーフィットバー

商品レビューを投稿する
返品不可
立ち上がり角(°)84
内容量1本注文コード00892378品番EBL201K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

適合車種V-MAX 84-06ブラック材質アルミ内径(Φ)14ハンドル径(Φmm)22.2立ち上がり角(°)84絞り角(°)32仕様7mm down/7mm forward
注意
※ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。ハンドルバーにスイッチ穴の加工がされておりません。取り付けにあたり穴加工が必要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。スイッチ穴加工なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする