※説明画像

PHA327D ローダウンキット EFFEX(エフェックス) 00892719 PHA327D ローダウンキット EFFEX(エフェックス) 00892719 PHA327D ローダウンキット EFFEX(エフェックス) 00892719

ローダウンキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合車種FZ1/FZ1 FAZER(06-15)、FZ8/FAZER8(11-16) 注文コード00892719 品番PHA327D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は適合車種など7種類から選べます 他の種類を見る

【ローダウン化により得られるメリット】純正の車高は全世界で販売することを考慮されているため、日本人にとっては少し高く、つま先が付くか付かないかの状態での発進や停車を余儀なくされます。EFFEXローダウンキットは少し車高を下げることで、足つき性が良くなり大きな安心感が得られる事はもちろんのこと、車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感できます。また、車体重心が下がることでリアが落ち着いた曲がり方をするため、バンク中の安定感の高さ、取りまわしの向上、低速走行が楽になることも大きなメリットです。

適合車種FZ1/FZ1 FAZER(06-15)、FZ8/FAZER8(11-16) 調整方法車高調整機能無し・ダウン量:[シート高]-20 タイプ三角プレートタイプ 形状EFFEXショートサイドスタンド設定有り [品番:PHS327B] 仕様リンクプレート交換
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。リア高はリアアクスルを通る垂直線上での測定位置です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする