適合車種GSX1300R HAYABUSA/ABS(99-17)
調整方法車高調整機能無し・ダウン量:[シート高]-18
タイププレートタイプ
形状EFFEXショートサイドスタンド設定有り [品番:PHS493A]
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
仕様リンクプレート交換
オプション品番:PHS493A
セット内容ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
材質アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト(化研/シルバー)
関連規格品番:PHS493A、PHA526D-SET
標準作業時間0.7H