曜日別特売
520RR/SM(GP;GP) 124L SKJ シールチェーン 520RR/SM ゴールド EKチェーン 00901724

 

520RR/SM(GP;GP) 124L SKJ シールチェーン 520RR/SM ゴールド EKチェーン 00901724
520RR/SM(GP;GP) 124L SKJ シールチェーン 520RR/SM ゴールド EKチェーン 00901724
520RR/SM(GP;GP) 124L SKJ シールチェーン 520RR/SM ゴールド EKチェーン 00901724
520RR/SM(GP;GP) 124L SKJ シールチェーン 520RR/SM ゴールド EKチェーン 00901724
520RR/SM(GP;GP) 124L SKJ シールチェーン 520RR/SM ゴールド EKチェーン 00901724
520RR/SM(GP;GP) 124L SKJ シールチェーン 520RR/SM ゴールド EKチェーン 00901724
520RR/SM(GP;GP) 124L SKJ シールチェーン 520RR/SM ゴールド EKチェーン 00901724

シールチェーン 520RR/SM ゴールド

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本リンク数124L継手SKJ(圧入式クリップジョイント)注文コード00901724品番520RR/SM(GP;GP) 124L SKJ
参考基準価格(税別)¥18,228販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

EK520サイズ SXリングシールチェーン EK520RR/SM (GP;GP) ゴールドカラー
EKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、チェーン総幅を極限まで薄くし軽量化した「エンデューロ・モタードレース用 シールチェーン」です。
EK最薄の「SXリング」は、薄さだけでなく耐久性能も有しており、レースに最適な特殊シールです。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~600ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ゴールドリンク数124L継手SKJ(圧入式クリップジョイント)適合排気量(cc)~450cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14773877
2020-02-02
用途: チェーン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安いしがかっこいい!ただゴールドと言うよりはブロンズですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする