125×1.0 建工快速 薄板プラスチック アイウッド 01031293

建工快速 薄板プラスチック

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)125
刃数(p)72
内容量1枚注文コード01031293品番125×1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
薄いプラスチックが割れずにキレイに切れる。
ロングライフ仕様

用途[切断適合材]薄板プラスチック・薄板ポリカ・アクリル(3mm以下)・FRP・塩ビ・人工大理石・キッチンパネル(ホーロー不可)・窯業系サイディング等外径(Φmm)125穴径(Φmm)20刃厚(mm)1刃数(p)72適合材薄板プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01031284
2023-10-14
用途: 薄板プラスチックの切断
有限会社アカシヤ

ABS2tの切断に使用。
色んな刃物を試したが、切れ味はイマイチ速度も遅い、しかし切れないことはない。
切り口にバリが付着して取るのに苦労します。
細かい(3mm程度)鋸状の刃先にすると良いかも。

1が参考にしています
対象商品 : 01031293
2020-11-11
用途: 塩ビ、ポリカの波板と平板切断に使用
教育・研究機関

実際に使ってみると板をいかに固定して逃げない様にするのかが非常に重要です。 波板も下に別の硬めの波板をひいて補強しないと上手く切れません。 平板の方は比較的簡単に固定出来るので綺麗に切れます。 それと粉塵が沢山出るので吸塵機を用いた方が良いと思います。

対象商品 : 01031284
2017-03-09
用途: ポリカーボネイト加工
ひかりあるみ建設業・工事業

本当に切れやすく良い 重ねて切ってもポリカが溶けにくい。1.8×4枚切ってみました。頻繁に使用しますがまだまだ使えそうです

対象商品 : 01031284
2016-04-14
用途: ポリカーボネイト
ひかりあるみ建設業・工事業

ポリカ5㎜が欠けることなくきれいに切れる。2㎜3㎜でも切りやすい。切粉が大きくないので切っていても顔が痛くない(笑)

1が参考にしています
対象商品 : 01031302
2018-05-25
用途: 樹脂板の切断
個人のお客様

刃先のコーティングに、溶けた樹脂がチューインガムのようにこびりついて、数回で切れなくなってしまいました。冷えて固まってから、ペンチでつまんで取りましたが、向かない材質があるようです。

対象商品 : 01031293
2016-09-29
用途: アクリル板の切断

電動丸のこでアクリル板を切断するのに購入しました。3mm厚のアクリル板の
カットでは電動ではパワー不足なのか途中で何度か止まってしまいます。
2mm厚だとまあまあ切れます。切るというより削ってる感じなので摩擦で
切断面にバリがかなり出ますが割れや欠けがなくカットは出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする