ABS2tの切断に使用。
色んな刃物を試したが、切れ味はイマイチ速度も遅い、しかし切れないことはない。
切り口にバリが付着して取るのに苦労します。
細かい(3mm程度)鋸状の刃先にすると良いかも。
実際に使ってみると板をいかに固定して逃げない様にするのかが非常に重要です。 波板も下に別の硬めの波板をひいて補強しないと上手く切れません。 平板の方は比較的簡単に固定出来るので綺麗に切れます。 それと粉塵が沢山出るので吸塵機を用いた方が良いと思います。
本当に切れやすく良い 重ねて切ってもポリカが溶けにくい。1.8×4枚切ってみました。頻繁に使用しますがまだまだ使えそうです
ポリカ5oが欠けることなくきれいに切れる。2o3oでも切りやすい。切粉が大きくないので切っていても顔が痛くない(笑)
刃先のコーティングに、溶けた樹脂がチューインガムのようにこびりついて、数回で切れなくなってしまいました。冷えて固まってから、ペンチでつまんで取りましたが、向かない材質があるようです。
電動丸のこでアクリル板を切断するのに購入しました。3mm厚のアクリル板の
カットでは電動ではパワー不足なのか途中で何度か止まってしまいます。
2mm厚だとまあまあ切れます。切るというより削ってる感じなので摩擦で
切断面にバリがかなり出ますが割れや欠けがなくカットは出来ます。