ツーシーティー 2CT

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード01041845 品番E501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,564
販売価格(税別)
3,240
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JASO:FCをクリアしたフルシンセティック2サイクルエンジンオイルです。排気煙が少なく、優れた清浄性により、燃焼室内や排気バルブなどの汚れを防ぎます。
高性能2サイクルスポーツ車、発電機、ウォータービークル、スノーモービル等の分離使用に適します。

用途Full Synthetic 分離給油用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
JOG の オイル補充用に購入
その他業種

JOG の オイル補充用に購入、これを入れておけば白煙も抑えられるし、間違いないはず。

対象商品:
01041845
2024-07-29
用途:
混合
自動車・二輪車・自転車関連業

たまにに使用している。安心して使用でき、何の問題も無い。

対象商品:
01041845
2022-03-18
用途:
遊び
その他業種

スノーモービル2サイクルに仕様しています!G4やアルファーワンに!
カーボンが付きにくく最高です!(^o^)

1人が参考にしています
対象商品:
01041845
2022-02-18
用途:
ベスパ用
その他業種

ベスパ50Rに使用
安心感があります。
また買います
値上がりしませんようにー

1人が参考にしています
対象商品:
01041845
2021-08-05
用途:
TA02 (68cc)へ
自動車・二輪車・自転車関連業

低圧縮仕様ですが、保護性能を期待し使用しています。

対象商品:
01041845
2021-05-04
用途:
2STオイル補充
建設業・工事業

なぜか、ワコーズを購入してしまう。
なぜなら、間違いないから。

対象商品:
01041845
2020-04-16
用途:
バイクのエンジンオイル
医療・福祉・介護関連業

吹け上がりも軽く、未燃焼が少なくエンジンの揺れも少なくなるのでとても気に入っています^_^

対象商品:
01041845
2020-02-17
用途:
2サイクルのバイクに
製造業

昔からワコーズの2CTのお世話になっています。
2ストロークのバイクは国内メーカーからはもう販売されていませんが、
今でもオイルが販売されているのは助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする