クリスタルホース WA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(mm)38.1±0.5 注文コード01046246 品番Φ38×3m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は内径など70種類から選べます 他の種類を見る

直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。
硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。

用途
砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。
焼却灰の回収用。
米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。
内径(mm)38.1±0.5 外径(mm)48 定尺(m)20・50 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0] 材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂 ピッチ(mm)9 使用温度範囲(℃)-20〜80 呼び径(mm)38 使用流体水/粉体 許容曲げ半径(mm)130 特性耐熱、静電気帯電防止 減圧変形温度(℃)110 参考質量(g/m)570
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
1人が参考にしています
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする