タイガースポリマー
タイガースポリマーの ホース
タイガースポリマーの サクションホース
クリスタルホース WA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(mm)
38.1±0.5
注文コード
01046264
品番
Φ38×5m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。
硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
用途
砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。
焼却灰の回収用。
米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。
内径(mm)
38.1±0.5
外径(mm)
48
定尺(m)
20・50
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.10[1.0]
材質
合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂
ピッチ(mm)
9
使用温度範囲(℃)
-20〜80
呼び径(mm)
38
使用流体
水/粉体
許容曲げ半径(mm)
130
特性
耐熱、静電気帯電防止
減圧変形温度(℃)
110
参考質量(g/m)
570
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません