オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ブロワ
オリエンタルモーターの ブロワその他関連用品
ACブロワ MBシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01049213
品番
MB1040-D
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
(ランナー)40
直径(Φmm)
(ランナー)100
タイプ
ファン単体
電圧(V)
単相200/220/230
電源
AC