マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒銅用
ブロンズアーク溶接棒マグナ 210DC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(7本)
注文コード
01184566
品番
EM210B02
参考基準価格(税別)
¥28,404
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
銅合金のブロンズアーク溶接棒MAGNA 210DC 1/8" - 10g - 3.17mm
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
110-150
用途
銅と銅、銅合金と鋼、鋳物、等に使用できます。溶接がむずかしい青銅鋳物や鋳鉄に最適
適合
銅合金、鋳鉄等
質量(kg)
0.25
硬度
72-78B
伸び(%)
30
溶接方法
手溶接DC
材質規格
Cu,Zn,Si,Mn
注意
※DC専用機でしかご使用できませんので溶接機をご確認してからお使いください。
※その他マグナ210使用手順書をお読みいただいてご使用ください。