画像準備中

高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7本) 注文コード 01184943 品番 EM305C10
参考基準価格(税別)¥8,208 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

新型高張力鋼用に開発されたアーク溶接棒です。快硝鋼の様に機械加工できます。最高で86kg/mm2の引張強度80kgの降伏点があります。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)120-180 用途低 中炭素鋼、高張力鋼用アーク溶接棒 適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 質量(kg)0.25 硬度237B 伸び(%)24 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER110相当
注意
※マグナ305使用手順書をお読みいただいてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01184943
2019-04-28
用途:
クロモリ溶接

本使用の前に 軸を溶接し実験してみたした 今までの溶接棒だと45N・Mで伸び55N・Mで破断しましたが 305は65N・Mで伸び80N・Mで破断しました 明らかに強度は上がるようです ただ、やはり価格が高すぎるので星4つとしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする