マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
MAG/MIG専用高張力鋼用マグナ 305MAG.
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2.5kg)
注文コード
01185056
品番
EM305H25
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
新型高張力鋼用に開発されたMAGワイヤーです。溶接直後で80kg/mm2の引張強度73kgの降伏点があります。
棒径(Φmm)
0.9
用途
低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用
適合
高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等
形
スプール
硬度
237B
伸び(%)
24
溶接方法
MAG溶接
材質規格
ER110相当
注意
※マグナ305使用手順書をお読みいただいてご使用ください。