マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒硬化肉盛用
一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒マグナ 401
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(80本)
注文コード
01185476
品番
EM401B40
参考基準価格(税別)
¥71,280
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ロックウエルCスケール60HRCの一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒
棒径(Φmm)
4.0
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
120-160
用途
軟鋼、炭素鋼等に使用できる汎用硬化肉盛用
適合
鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼
質量(kg)
4
硬度
HRC57-61
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
C,Si,Mn,Fe
注意
※マグナ401使用手順書及び硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。