画像準備中

あるゆる金型工具鋼用アーク溶接棒マグナ 480

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(56本) 注文コード 01185835 品番 EM480A20
参考基準価格(税別)¥174,724 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

気難しSKD11をはじめ、あるゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)80-100 用途あるゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄 適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼 質量(kg)2 硬度HRC57-59 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
注意
※マグナ480使用手順書及び金型硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする