曜日別特売

あるゆる金型工具鋼用アーク溶接棒マグナ 480

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1パック(7本)
内容量1パック(7本)注文コード01185862品番EM480A02
参考基準価格(税別)¥27,588販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

気難しSKD11をはじめ、あるゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。

用途
あるゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄
棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)80-100適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼質量(kg)0.25硬度HRC57-59溶接方法手溶接AC/DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
注意
※マグナ480使用手順書及び金型硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする