画像準備中

焼けたり、汚れた鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 720

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(16本) 注文コード 01186106 品番 EM720B05
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ニッケルを含まない溶接棒としては最高の物です。特に焼けたり、汚れた鋳鉄用開発された鋳物溶接棒で、炉の火格子とかマニーフォールドとか実際火であぶられた鋳物でも溶接できます。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)70-110 用途ニッケルを含まない為鋳鉄と同じ膨張率を持つため炉の火格子とかマニーフォールドの溶接、焼けたり、汚れがひどい鋳鉄の接合や下盛りに適してます。 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、軟鋼 質量(kg)0.5 硬度切削加工不可 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Fe,C,Si,Mn
注意
※マグナ720使用手順書及びマニーフォールド用手順書をお読みいただいてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01186115
2018-04-21
用途:
古いトラックのエキマニ補修
三光レッカー 様

真っ二つに割れてしまったエキゾーストマニホールドの補修、説明書きどおり40年分の錆やカーボンで汚れた箇所でしたが、大丈夫でした、余熱不要と在りましたがやった方が良い様な感じはします、

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする