用途溶融着肉盛り
適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等
硬度HRC38-42
容器仕様ポリ容器
形態粉体
溶接方法酸素アセチレンガス
溶融温度(℃)1061-1148
材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe