マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒
マグナアロイアンドリサーチの 溶接材料
工具鋼.カーバイド粉体、硬度HRC70DELTA 2700 250G
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
01186903
品番
DELTA 2700
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
工具鋼.カーバイド粉体、硬度HRC70
用途
溶融着肉盛り
適合
鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄
硬度
HRC70
容器仕様
ポリ容器
形態
粉体
溶接方法
酸素アセチレンガス
溶融温度(℃)
1055-1121
材質規格
C,Wsi,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
注意
※デルタプロセツ使用手順書をお読み頂いてご使用ください。