焼き芋会を毎年開催しているが、いつも焦がしてしまうので今回は厚めのアルミホイルを使用してみましたが、焦げたりするのが皆無でありとても美味しい焼き芋を作ることに成功しました。大成功でした。有難うございます。
パンや魚を焼くときに網にひいています。
通常のアルミより分厚くへたりません。
巻きも非常に多くいいです。リピートしています。
破れると糖蜜が出てやっかいなので使用しています。充分な強度で、感覚的には倍以上の厚みに感じます。焼き芋には良いのですが他の料理に厚みが悪影響があるかどうかはわかりません。とにかく丈夫です
丈夫です。手に入りやすい厚さ11μmのものは丁寧に引き出してもどこかが破れてしまいますが、これはそういうことはありません。
ホイルそのものは厚みもあって使い良いが、50m巻では重すぎて扱いにくい。商品ページでは箱の大きさ、重さがわからない、本当に業務用です。同じ商品の25m巻を買い直して使っている。