東洋アルミエコープロダクツ
東洋アルミエコープロダクツの 製菓・製パン用品
東洋アルミエコープロダクツの 使い捨てモルド・カップ
焼型 丸 14cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
01204297
品番
A4141-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質
アルミ
サイズ(cm)
14
内径(Φmm)
123
外径(Φmm)
138
深さ(mm)
30
底径(Φmm)
113