焼型 丸 16cm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード01204342 品番A4160-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。

材質アルミ サイズ(cm)16 内径(Φmm)149 外径(Φmm)163 深さ(mm)31 底径(Φmm)137

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01204342
2021-01-26
用途:
鍋として
飲食業

薄く歪み易い、コンロに乗せると傾く為使い勝手が悪い

1人が参考にしています
対象商品:
01204342
2020-05-04
用途:
グラタンのテイクアウト容器
Greengo Japan 様 (サービス業)

テイクアウト容器として重宝しています。蓋があるので便利。蓋がガッチリハマればより良いとおもいます。

対象商品:
01204342
2017-04-05
用途:
チーズケーキをこの容器で焼いてそのまま包装、発送します。
あとりえひまわり 様 (製造業)

18cmのパウンド型で作るものと同じ量が焼けます。丸なので、繊細で壊れやすいケーキも壊れにくく、安心して発送できます。とりあえずはこのサイズのみで満足していますが、他のサイズもあったらうれしいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
01204342
2017-05-19
用途:
ドリア・グラタンのデリバリー使用
トスカーナ北口店 様 (飲食業)

一人前の容器としてちょうどいいサイズで使いやすい。
少数発送が気に入っている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする