焼型 パウンド型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 01204394 品番 A6181-D
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
多くの食品メーカーにもご使用いただいており、パンやケーキ類等製菓に最適です。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。

材質アルミ 外径×内径×高さH(mm)(181×69)×(171×59)×40 底径(Φmm)155×43 タイプふち巻 サイズ(cm)18
注意
※電子レンジ・直火でのご使用はお控えください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01204437
2025-10-27
用途:
ケーキ作り
サービス業

しっかりした素材および形状で丈夫。かつ、ちょうどいい大きさでプレゼントにも最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする