ぴったりゴム手袋

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 01239692 品番 No.310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ゴム製なのでしなやかで使いやすいです。
左右兼用粉なしタイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)18.5 材質天然ゴム(ラテックス) ナチュラル 厚さ(mm)0.09 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 用途軽作業・園芸など。 トラスコ品番469-6026 質量(g)690 質量(1箱あたり)(g)680 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
剪定時
農・林・水産業

ゴム手の中では割と厚くてコスパの良い商品。松の剪定やツツジの葉がくっ付かないところに利点ありです。

対象商品:
01239683
2023-02-04
用途:
荷物の運搬等、雑務に。
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

そこそこ厚みがあって良いと思います。
使いやすいです。

対象商品:
01239708
2023-07-11
用途:
素手で触れないが素手の感覚が必要な時に使用
サービス業

使い勝手は良いのですが手袋の強度がやや弱いのではと思います。

対象商品:
01239708
2021-07-15
用途:
農作業
農・林・水産業

値段が安かったので買ってみました、品薄で、以前は色付きのプチルゴム製しかなくて仕方なく使ってましたが、直ぐに破けて使い物になるませんでした、食品関係向きだなと思いましたが、これは土いじりしても作業によっては、数日持つくらい丈夫で満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
01239692
2021-04-13
用途:
機械修理
農・林・水産業

意外と丈夫で少々のことでは破けません。指先の感覚もよくわかり満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
01239692
2020-10-20
用途:
塗装作業
吉田木工 様

漆を塗る作業に使っています。ディスポタイプの手袋で生漆に対する耐久性が一番良いのがゴム手袋だと思い使っています。

対象商品:
01239708
2019-02-05
用途:
機械整備等で使用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

やはり天然ゴムなので伸縮性があり、装着しやすいです。
またモータの油等で使用すると耐油性はいまいちですが使いやすいです。
耐油は天然ゴムよりニトリルゴムですので、普段使い分けてますので、問題ありません。耐油以外の作業なら全く問題ないので使ってみてください。

1人が参考にしています
対象商品:
01239692
2018-10-05
用途:
園芸、および草取り時に
Moritronix 様 (建設業・工事業)

薄からず、厚からず、丁度良い厚さです。
軍手の中でも使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする