620 ホームボックス JEJアステージ 01245895 620 ホームボックス JEJアステージ 01245895

ホームボックス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01245895 品番 620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ベランダや軒下、ウッドデッキなどの屋外収納に最適な大型ボックス。
正面に南京錠を取り付けられる鍵穴付き。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)620×443×445 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×345×410 容量(L)69 収納の目安18L・20Lのポリタンクなら2個 ブラウン 質量(kg)2.2 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)620 外寸法・高さ(mm)445 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)443 有効内寸法・奥行(mm)345 有効内寸法・高さ(mm)410 有効内寸法・幅(mm)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01245895
2021-10-09
用途:
家庭ゴミを出す時に使用
農・林・水産業

ブラウンの色が気に入りました。欲を言えばもう少しだけ深めのタイプもあれば良かったなと思います。

対象商品:
01245877
2021-04-06
用途:
ベランダでの荷物入れ
製造業

軽くて使いやすいです。ちょっと、薄手なのでで頑丈さは不安があります。

1人が参考にしています
対象商品:
01245904
2017-11-04
用途:
庭造り時に工具の収納、肥料等整理整頓できます。
株式会社青山 様

容量が大きいので嵩張るものの整理に。軽いものが多いのでばっちりです。

対象商品:
01245886
2015-11-20
用途:
灯油ポリタンク収納用

これから使うので何とも言えないのですが,定置であれば強度も問題なさそうです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする