床断熱クリップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600個) 注文コード01280728 品番DWC
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。
一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。
根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。

材質JIS G 4305 SUS430 用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。 種別断熱材30mm用 タイプW 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.4
注意
※断熱材の厚さは30mmに対応します。
※Wタイプ(DWC)は根太45mm幅内周用です。その他の外周等はSタイプ(DSC)をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01280712
2021-04-20
用途:
自宅リフォームで和室6畳をフローリングへ
GREENHARMONY 様 (サービス業)

作業は大変簡単で、45ミリ厚の根太にこれを置いて、30ミリ厚のスタイロフォームを適当な寸法に切った上でおいていくもの。厚さも薄くて、切断寸法で考慮する必要はありません。ただ1箱が600個入りで、6畳一間の作業で使用した数は、200個弱。残りは余りました。200個、300個入りがあると良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする