曜日別特売
TN-150S タルキーネジ カナイ 01281428

 

TN-150S タルキーネジ カナイ 01281428
TN-150S タルキーネジ カナイ 01281428
TN-150S タルキーネジ カナイ 01281428

タルキーネジ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さL(mm)150
内容量1箱(100本)注文コード01281428品番TN-150S
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。
Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。
ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。
ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。
専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。

材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当シルバーブルー長さL(mm)150表面処理デュラルコート適合高さ(mm)たる木/~100建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
注意
※ネジはたる木に対して直角になるように取り付けてください。
※止め付けの際は、ネジ部全体が桁にかかるように行ってください。
※ネジの頭部が木材へめり込み過ぎないようにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01281428
2025-07-16
用途: 建設作業
有限会社 山名建設建設業・工事業

150㍉と長いので、下穴4.5㍉か5㍉くらいを開けると簡単に入ります。下地までしっかり効いて、頭も四角穴なのでカムアウトや潰れが無く、作業が滞りなくすすみました。今回は90角に使ったので垂木ベースは使いませんでしたが、垂木を留める用途に使うには垂木ベースがついてくるのは良いと思いました。
価格も満足できます。

対象商品 : 01281437
2023-11-08
用途: 桁垂木周りに使用したいと思います。
有限会社小松建設建設業・工事業

他の金物店より安いので購入しました。
早い対応有難うございます。又必要なものがあったら購入したいと思います。

対象商品 : 01281403
2021-08-03
用途: 垂木止め
倉田建設建設業・工事業

接合力も切り込みも申し分ない。ネジ自体の強度もある。垂木止めには最高のネジだと思う。

対象商品 : 01281446
2021-10-19
用途: 屋根の垂木とめとして
尚和農園農・林・水産業

もう少しネジфが太ければいいなと思いました!!!!

対象商品 : 01281428
2020-09-11
用途: 垂木留に

有名なタルキックと迷いましたが、問題なく使用でき、下穴も無しで木材が割れることはありませんでした。付属のスペーサーも便利で、綺麗に打つことができました。90mm厚の垂木なので、150mmを使用しました。

対象商品 : 01281455
2020-03-05
用途: 蔵の壁に木の外壁下地材を固定するためのビスです
株式会社塚越建設建設業・工事業

長い分 もう少し太さがあっても良いかと思います。ねじの部分が後30ミリぐらいある方が固定するのに安心できます。200㎜より長いのがあれば良いのですが ほかのメーカーにありますか?

対象商品 : 01281428
2019-11-15
用途: 屋根断熱枠の取付け

喰い込みが良く、強度もありそうでとても良い。
施工時間が早いのもさらに良い。

対象商品 : 01281403
2019-10-21
用途: タル木留めに使用しています
建設業・工事業

よく引き付けて重宝しています。全部のタル木留めたり、タル木掛け留めたりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする