カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの 柱接合金物・かど金物
出窓受け金物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01281552
品番
DJH300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
アングル状になった形状は対称形なので、左右の区別なく使用できます。
真壁の和室等の柱が見える場合にも、ボルトの頭が出張らず緊結できるように、くぎやコーチスクリューなどの専用接合具をご用意しています。
材質
JIS G 3131 SPHC
用途
出窓が下がらないよう高強度に補強する金物です。
付属品
コーチスクリューLS 12×65:4本、スクリューくぎ BN-60:15本
寸法(mm)
300×300
表面処理
JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
板厚(mm)
4.5
注意
※必ず付属の接合金物を使用し、しっかりと止め付けてください。
※耐力等の確認試験は行っておりません。
※開口間口の大きさに応じて金物の使用個数を増やしてください。