曜日別特売

タイシンコーナーⅡ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード01281717品番TT-CP2
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

2×4工法に対応した金物です。
金物を縦枠、横架材内部で収められるため、外壁側に金物を出さずに施工ができます。
従来この箇所には、帯金物などが使用されてきましたが、これらの金物では施工しづらい箇所等にも使用することができます。
当製品1個で、Cマーク金物(枠組壁工法金物)S-90相当の耐力を有します。

用途
縦枠と横架材(下枠及び上枠)のコーナー面を接合する2×4工法対応の金物です。
材質JIS G 3302 SGHC付属品YD-HS75×4本、YD-HS120×2本表面処理Z27板厚(mm)3.2使用接合具六角ビス耐力試験短期許容耐力/8.0kN建材試験センター第04A1571号
注意
※ビスは必ず専用の物を使用してください。
※ビスは必要以上に締め付けないでください。材料の繊維を壊すほど締め付けますと所定の耐力が発揮されない恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする