カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの 2×4金物
ウォールコーナー(2×4用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01281726
品番
-
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
2×4工法に対応した金物です。
15kNの引き寄せ金物として使用できます。
横架躯体の内部に収められる金物です。
材質
JIS G 3302 SGHC
付属品
YS-N75×7本、YS-N150×4本
表面処理
Z27
板厚(mm)
3.2
使用接合具
鍋ビス・先割れ
耐力試験
短期許容耐力/17.1kN
建材試験センター
第12A3143号
注意
※ビスは必ず専用の物を使用し、必要以上に締め付けないでください。材料の繊維を壊すほど締め付けると所定の耐力が発揮されません。