BXカネシン
BXカネシンの 木造住宅接合金物
BXカネシンの ホールダウン金物
SSLOCK柱脚金物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01282164
品番
CK-120
参考基準価格(税別)
¥9,160
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。
付属品
専用座金t6×54:1個
仕様
引張耐力/45kN
種別
120用
注意
※加工についてはプレセッターと異なりますので、別途ご確認ください。