※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40×210 たる木クランプ・U BXカネシン 01282487 40×210 たる木クランプ・U BXカネシン 01282487 40×210 たる木クランプ・U BXカネシン 01282487

たる木クランプ・U

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01282487 品番40×210
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。

材質ZAM(MSM-CC-DZC90) 用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。 付属品太めくぎ ZN40×5本 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11K07-01 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
注意
※必ず付属の太めくぎで接合してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする