TC-11 ツーバイコーナー U BXカネシン 01282514 TC-11 ツーバイコーナー U BXカネシン 01282514 TC-11 ツーバイコーナー U BXカネシン 01282514

ツーバイコーナー U

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01282514 品番TC-11
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、Cマーク金物S-65相当耐力品の確認をしております。
取付け箇所を選ばない製品となっておりますので、バルコニー部分の開口脇等帯金物で施工しづらい部分の差し替えが可能な製品となっております。
壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。

材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG 用途ツーバイフォー工法において『横架材』と『たて枠』の接合に使用します。 付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×4本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×3本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT022 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験短期許容耐力/5.8kN
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
※たて枠間隔が狭い箇所で、たて枠側のビスが打ちづらい場合があります。その場合は予めたて枠側に金物を取付けておくことをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする