TK テンツリック BXカネシン 01282566 TK テンツリック BXカネシン 01282566 TK テンツリック BXカネシン 01282566

テンツリック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01282566 品番TK
参考基準価格(税別)¥605 販売価格(税込) ¥449
販売価格(税別)
408

木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。
金物なので均一な耐荷重が見込めます。

材質(本体)JIS G 3302 SGHC 用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。 付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12) 材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
注意
※受け部にセットしたゴムは、防震効果を期待したものですが、100%の防震はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01282566
2022-08-07
用途:
リフォーム工事に

安心信頼のメーカーですので問題ありません。使いやすいです。

対象商品:
01282566
2017-10-23
用途:
天井梁からの横梁に使用
製造業

主材料がSGHC材であることから、実際の吊耐荷重を表示して欲しかった。元々、強度があまり期待出来ない為、実際に吊る梁のサイズ・荷重に非常に気を使う結果となり、使用するテンツリックの本数をどこまで増やしていいものかが不明で、非常に不安である。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする