BS-S240 ビスどめ短ざく BXカネシン 01282697 BS-S240 ビスどめ短ざく BXカネシン 01282697 BS-S240 ビスどめ短ざく BXカネシン 01282697 BS-S240 ビスどめ短ざく BXカネシン 01282697

ビスどめ短ざく

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01282697 品番 BS-S240
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

1枚で10.8kN、2枚使いで21.6kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。
2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。
板厚が0.6mmなので構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。
金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。

用途
継手の補強に使用します。(BS-S240)
継手の補強、通し柱を介した胴差の相互、横架材を介した管柱の相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360)
材質ZAM(MSM-CK590-DZC90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本 全長(mm)240 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必ず付属の専用ビス、専用リングネイルで接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01282688
2022-04-18
用途:
意外と薄かった
製造業

意外と薄かったので用途には使えせんでしたが、何かと便利な形なので何かに流用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする