梁受・柱頭・柱脚105用 後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用) BXカネシン 01283117

 

梁受・柱頭・柱脚105用 後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用) BXカネシン 01283117
梁受・柱頭・柱脚105用 後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用) BXカネシン 01283117
梁受・柱頭・柱脚105用 後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用) BXカネシン 01283117

後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01283117品番梁受・柱頭・柱脚105用
参考基準価格(税別)¥1,885販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。
ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。
外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。

用途柱と梁を緊結する時に使用します。材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R付属品ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)11.5、(剪断)7.6
注意
※必ず付属品で接合してください。※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。※座掘深さ等加工寸法には注意して施工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-14
用途: 外構、テラスの柱脚の固定
曽我建築建設業・工事業

貫通穴をあける際のガイド的なものがあると助かる
サイズ的に90㎜角材対応商品が有ると便利

対象商品 : 01283117
2023-02-12
用途: 柱の後付け施工

北に面した窓を撤去し、壁化する際、中央に柱を後付けで追加する際に使用しました。施工も思ったよりも簡単でガッチリと強固に固定できました。

対象商品 : 01283126
2021-03-19
用途: 耐震補強工事の時の柱入れ
株式会社リブライフただし建設業・工事業

引き抜きや倒壊に対しての柱の補強強度がわかればありがたい・

2020-10-20
用途: リフォームにて使用
その他業種

リフォームの土台後入れで柱をどう固定するか
悩んでいたところ、こちらを発見!
固定柱を継ぎ手することが出来なかったので
不安ながらこちらを施工したところ、見事
ガッチリ頑丈に固定されました。

対象商品 : 01283117
2018-02-23
用途: 耐震補強
製造業

古民家の耐震補強で使用。
土台の補強に便利な商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 01283126
2020-04-28
用途: 柱の追加

リフォーム用の追加 柱を施工するため購入しましたが問題なくはめ込むことが出来ました。

対象商品 : 01283126
2019-10-11
用途: 古民家改修
製造業

添え柱を目的としていたために、他の製品のほうが既存柱に寄せるのが容易でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする