曜日別特売
梁受・120用 後施工金物2 (梁受用) BXカネシン 01283144

 

梁受・120用 後施工金物2 (梁受用) BXカネシン 01283144
梁受・120用 後施工金物2 (梁受用) BXカネシン 01283144
梁受・120用 後施工金物2 (梁受用) BXカネシン 01283144
梁受・120用 後施工金物2 (梁受用) BXカネシン 01283144
梁受・120用 後施工金物2 (梁受用) BXカネシン 01283144

後施工金物2 (梁受用)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)118
内容量1個注文コード01283144品番梁受・120用
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。
ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。
外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。

用途柱と梁を緊結する時に使用します。寸法L(mm)118材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R付属品ビスCPQ-75(ブルー)×12本、ドリフトピン 3本表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)13.7、(剪断)15.2
注意
※必ず付属品で接合してください。※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。※座掘深さ等加工寸法には注意して施工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01283135
2021-04-18
用途: 梁かけ

リフォーム工事で梁をかける際に使いました。見た目がスッキリするので大変助かります。梁の加工がけっこう大変です。プレカット加工が望ましいです。★

1が参考にしています
対象商品 : 01283144
2021-05-07
用途: 梁の架けかえ

バラ購入可能で、在庫もあり、すぐに届きました。
露出部分で、できれば金具を見せたくなかったので
羽子板金具を使用せず、この部材にしました。
柱側の加工も、座掘錐でokでした。

対象商品 : 01283135
2019-04-08
用途: 化粧桁の留め付け

金額は他社と比較していませんが、品質はもちろん問題ありません。

対象商品 : 01283135
2018-06-10
用途: 梁の増設
建設業・工事業

造りもしっかりしていて、安心感があります。到着も早くてよかったです。

対象商品 : 01283135
2017-10-28
用途: 柱と梁を緊結
建設業・工事業

メーカーだと10個単位でしかオーダーできないし一つ辺りの単価も安いし、納期も早くていい事ばかりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする