梁受・105用 後施工金物3 (梁受用) BXカネシン 01283153 梁受・105用 後施工金物3 (梁受用) BXカネシン 01283153 梁受・105用 後施工金物3 (梁受用) BXカネシン 01283153 梁受・105用 後施工金物3 (梁受用) BXカネシン 01283153

後施工金物3 (梁受用)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01283153 品番梁受・105用
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,665 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。
ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。
外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。

材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R 用途柱と梁を緊結する時に使用します。 付属品ビスCPQ-75(ブルー)×18本、ドリフトピン 4本 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2) N値3.1 建材試験センター第03A3401号、第03A3402号 短期基準接合耐力(kN)(引張)16.6、(剪断)33.8
注意
※必ず付属品で接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
※座掘深さ等加工寸法には注意して施工してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01283153
2021-03-19
用途:
梁補強工事
株式会社リブライフただし 様 (建設業・工事業)

扱いやすく施工性が優れている。
仕口と比較した強度があればわかりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする