曜日別特売
CP-G-Ⅱ 合板コーナー・Ⅱ BXカネシン 01283187

 

CP-G-Ⅱ 合板コーナー・Ⅱ BXカネシン 01283187
CP-G-Ⅱ 合板コーナー・Ⅱ BXカネシン 01283187
CP-G-Ⅱ 合板コーナー・Ⅱ BXカネシン 01283187

合板コーナー・Ⅱ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード01283187品番CP-G-Ⅱ
参考基準価格(税別)¥225販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になりました。
床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。

用途
柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×3本、土台(横架材)側専用ビス/CPQ-75(ブルー)×5本表面処理溶融亜鉛めっき(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応N値(合板なし)0.9、(合板30mm)0.9告示1460号第2号建材試験センター第06A3694号/第06C0657号短期基準接合耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする