※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XAM CLASSIC スプロケット(A4403)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 歯数36 注文コード01319964 品番A4403-36
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は歯数5種類から選べます 他の種類を見る

蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。
根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

歯数36 材質ジュラルミン ゴールド 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ESTRELLA/RS/CUSTOM [エストレア/RS/カスタム] , カワサキ[KAWASAKI]250TR チェーンサイズ520
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする