※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3103)

(8件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01327052 品番 C3103-14
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。

サイズ428 歯数14 主な適合車種CB125J/R/T/TA/TB/TZ/TDCD90/TL125/XL125
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01327086
2022-06-07
用途:
CD125T
自動車・二輪車・自転車関連業

CD125T純正は15Tですが17Tに替えることで60キロ巡行時のエンジン回転数を抑えることができ燃費が良くなりました40k→45k

対象商品:
01327077
2020-07-28
用途:
CD125ベンリイ5速車、交換用

純正より1T大きくしました。
前回、17Tにしたら加速がかなりダルくなったので今回は16Tにしました。
町乗りとツーリング共に良い感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
01327077
2017-05-25
用途:
車輌メンテナンス時

安くて良い品です 消耗品なので安価で凄く助かります。

対象商品:
01327086
2018-07-31
用途:
オートバイの整備
農・林・水産業

普通に市販品と同じように使え問題ありませんでした。

対象商品:
01327077
2017-03-05
用途:
パーツ交換
医療・福祉・介護関連業

XL125Rに使用、何の問題もなく使えております。

対象商品:
01327086
2016-07-09
用途:
CD125Tのドライブスプロケット
小山りんご園 様 (農・林・水産業)

結果OKすばらしい効果でした もうビジバイとは言わせません

対象商品:
01327077
2016-02-10
用途:
交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート仕様と、ストック

対象商品:
01327043
2015-04-13
用途:
趣味

当車(CB90JX)の純正は14丁ですが、加速型にしてみたくて13丁の購入としました。

13丁の変更とした場合、純正のフェキシングプレートがチェーンに干渉してしまいました。

当商品には、なぜかサークリップ(おまけ?)もついてきましたので、とりあえず嵌め込み使用としてますが、強度・構造的にも若干の不安もあります。

純正のフェキシングプレートを加工・ボルトを丸ビスのタイプ等に変更し、早めに交換の予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする