※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3108)

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 歯数14 注文コード01327174 品番C3108-14
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は歯数など5種類から選べます 他の種類を見る

浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。

歯数14 サイズ428 主な適合車種XLR125R/250(88-)/BAJA
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01327183
2022-02-23
用途:
バイク高速化
その他業種

ギヤー比が低くて1速が使いずらかったが、高ギヤー化が図られ使いやすくなった。
最高速も少し伸びました。

対象商品:
01327192
2017-11-25
用途:
スーパーカブ90の交換用。
サービス業

古いカブですので、現行品が合わず、やっと見つけたのがこの商品でした。さすが一流メーカーXAM。作りも精度も一級品です。

対象商品:
01327183
2018-01-28
用途:
山登り用
製造業

安価で購入できました。
ありがとうございます。
特に問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする