C4123-16 XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4123) X.A.M 01328522 C4123-16 XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4123) X.A.M 01328522 C4123-16 XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4123) X.A.M 01328522

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4123)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01328522 品番 C4123-16
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。

サイズ520 歯数16 主な適合車種VTR250/HORNET250/JADE/MAGNA/XELVIS
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01328504
2018-07-06
用途:
VTR250に使用
運輸・通信業

前X.A.M。後もX.A.Mを注文したのですが、欠品でキャンセル。なので、後は純正品。

耐久性については交換したばかりで分かりませんが、変な異音もなく、普通に使えてます。
前に安いメーカーのものを使ったことがありますが、精度がいまいちだったのでこの商品にしてみました。

あとは耐久性

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする