※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4406)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 歯数17 注文コード01329938 品番C4406-17
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は歯数5種類から選べます 他の種類を見る

浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。
装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

サイズ520 歯数17 主な適合車種ZEPHYR400/kai/ZXR250/400BALIUS/XANTHUS/KLE250
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01329904
2015-12-12
用途:
バイク用

GPX250用に買いましたが、写真のように肉抜きが入っているわけでもなくいたって普通の商品でした。
歯の部分が元のやつより長かったので掛かりは確実なのかもしれません。
価格調整のためこちらを購入しましたがNTBの方でも十分かもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする