曜日別特売
C6304-16 XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6304) X.A.M 01332862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6304)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個歯数16主な適合車種GSX1300R(-08)/TL1000S/R/GS400/GSX-R1000(01-08)/GSX-R750(-96)/GSF750/1200注文コード01332862品番C6304-16
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。
装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

サイズ530歯数16主な適合車種GSX1300R(-08)/TL1000S/R/GS400/GSX-R1000(01-08)/GSX-R750(-96)/GSF750/1200
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする