AF5027 2×4用ホールダウンコーナー<SW67> タナカ 01375912 AF5027 2×4用ホールダウンコーナー<SW67> タナカ 01375912 AF5027 2×4用ホールダウンコーナー<SW67> タナカ 01375912

2×4用ホールダウンコーナー<SW67>

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01375912 品番AF5027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

Cマーク帯金物SW-67相当の短期許容耐力9.7kNを確認しています。
壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。
使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。

使用方法
(1)取付位置を合わせ、下枠側に専用角ビットビスTBA-120D(4本)をとめつけます。
(2)たて枠側に専用角ビットビスTBA-65D(6本)をとめつけます。
(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 用途ツーバイフォーネタレス工法のたて枠と土台の接合部を強固に補強する金物です。 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TBA-120D)×4本 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)35×120×60 規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP08-KT037 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)9.7 N値1.8以下
注意
※土台に直接緊結してください。
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:498

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする